Embout à rotule SKF SIL 17 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 17 ES
Rubix :0301-1357658
Fabricant :23466
EAN :7316577003584
ROTULE ET COUSSINET SIL 17 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 17 ES SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 16
Charge dynamique de base21,2 N
Longueur92 mm
Diamètre extérieur47 mm
90,91 HT
/ unité
109,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours