Embout à rotule INA GIKPR12-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKPR12-PW-A
Rubix :0269-1003874
Fabricant :0066312740000
EAN :4012802523539
EMBOUT A ROTULE GIKPR 12 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKPR 12 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : Film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte, avec raccord fileté à pas fin pour vérins pneumatiques standard selon DIN ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikpr..-pw
Diamètre extérieur26 mm
76,48 HT
/ unité
91,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h