Embout à rotule DURBAL® RO3038
Rotule de commande type BRM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO3038
Rubix :2358-1287652



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BRM 16G FIL.A GAUCHE 2 RANGEES BILLES
Embout à rotule mâle à 2 rangées de billes, graissage longue durée. Chape en acier cémenté (ébauche forgée), piste de roulement trempé rectifiée, zingué par galvanisation sans chrome IV. Palier intérieur : acier roulement rempé et rectifié. Graisse : utilisation entre -45 °C et +120 °C.
Points forts
Gamme Durbal Premium Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Des rondelles de recouvrement disposées des deux côtés empêchent la pénétration de grosses particules de saleté à l'intérieur du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | brm |
| Filet intérieur | m16 |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,32 € HT
/ unité
227,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
