Embout à rotule SKF SIKAC 30 M/VZ019

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKAC 30 M/VZ019
Rubix :0301-1357810
Fabricant :23432
EAN :7316570972795
ROTULE ET COUSSINET SIKAC 30 M/VZ019 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête71 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIKAC 30 M/VZ019 SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête71 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialc2
Sériesikac
Filet intérieurm 27x2
Charge dynamique de base64 N
Longueur146 mm
Diamètre extérieur71 mm
275,38 € HT
/ unité
330,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours