Embout à rotule SKF SCF 30 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SCF 30 ES
Rubix :0301-1357734
Fabricant :22725
EAN :7316577295125
ROTULE ET COUSSINET SCF 30 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête66,5 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SCF 30 ES SKF


Rotule à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le logement avec la tige soudée à section rectangulaire permet de supporter des charges statiques élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête66,5 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériescf
Longueur85 mm
Diamètre extérieur66,2 mm
155,51 HT
/ unité
186,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours