Références
SKF :SIKAC 22 M
Rubix :0301-1065813
Fabricant :23428
EAN :7316570461817


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 55 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC22M SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Points forts
- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 55 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | sikac |
| Filet intérieur | m 22x1,5 |
| Charge dynamique de base | 38 N |
| Longueur | 112 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,33 € HT
/ unité
205,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h