Electrode - Métaux d'apports Lincoln Electric 609061, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
Electrodes rutile OMNIA®46
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :609061
Rubix :0332-8089923
EAN :5604728007669

Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5,3 kg |
| Norme | AWS A5.1 - E 6013 / ISO 2560-A - E 38 0 R 1 1 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE OMNIA 46 3,2X350 ETUI DE 175
Electrode rutile (6013) d’application générale en toutes positions, y compris verticale descendante. Recommandée en constructions métalliques, sur assemblages préparés (meulés ou blanchis). Homologation: ABS, BV, DNV, GL, LR.RMRS
OMNIA 46 - 3.2X350MM - PACK 5.3KG (175 PCS) - 3 PACKS/CARTON
Points forts
Pour les diamètres 2, 2,5 ou 3,2mm, l’OMNIA®46 est l’électrode rutile de référence. Elle convient parfaitement pour une utilisation avec des générateurs à faible tension à vide minimum 42V.
Applications
Soudage des tubes et construction. Métallerie, Ferronnerie, Tolerie, Serrurerie, Service entretien et maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5,3 kg |
| Norme | AWS A5.1 - E 6013 / ISO 2560-A - E 38 0 R 1 1 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 175 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,45 € HT
/ 3 étuis
281,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours