Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000288243, Diamètre: 4 mm | Longueur: 350 mm
Electrode rutile SAFER GTI
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000288243
Rubix :0160-8001389
EAN :3278640710918

Détails articles : ELECTRODE SAFER GTI 4,0 CBOX(100/ETUI) EXS10800005
électrode toutes positions (y compris verticale descendante en angle). Recommandée pour le soudage sur tube. Homologuée GDF. Normes : EN ISO 2560 - A, E 380 RC 11 et AWS 5.1, E 6013.
Applications
Adaptée aux soudeurs professionnels pour les travaux en position sur chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,18 € HT
/ 100 unités
59,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
