Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 10089, Diamètre: 2 mm | Longueur: 300 mm
Électrode enrobée Inox E316L-17 FOX EAS 4-MA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :10089
Rubix :2399-8065163
EAN :4038588100894


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 3,6 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 00773;DB 30.014.14;ABS;DNV;LR;CWB;RINA;CE |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX EAS 4 M-A 2,0X300 /ETUI METALLIQUE
Electrode inoxydable à enrobage rutile et à âme métallique alliée en acier inoxydable pouvant être utilisée en courant continu DC ou alternatif AC. Soudage aisé en toutes positions, à l’exception de la verticale descendante, projections minimes, laitier auto-détachable, profil de cordon lisse et propre. Produit résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 400 °C. Classification AWS/EN : E316L-17 / E 19 12 3 LR 32.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 3,6 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 00773;DB 30.014.14;ABS;DNV;LR;CWB;RINA;CE |
| Longueur | 300 mm |
| Nombre d'électrodes | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,33 € HT
/ 3,6 kilos
390,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h