Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000010447, Diamètre: 13 mm | Longueur: 305 mm
Électrode de gougeage Carbonair
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000010447
Rubix :0160-8194801
Fabricant :W000010447
EAN :3278640411150

Documents
Détails articles : ELECTRODE CARBONAIR 13X305
Les électrodes de carbone pour gougeage à l’arc CARBONAIR sont composées d’un mélange optimisé de carbone et de graphite, garantissant des rainures lisses et régulières grâce à un taux de mélange constant. Ces électrodes rondes non raboutables s’adaptent à une large gamme d’applications de gougeage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 3,4 kg |
| Longueur | 305 mm |
| Nombre d'électrodes | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,05 € HT
/ 50 unités
132,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
