Chariot à bouteilles Spartex 886540, Capacité de charge: 200 kg | Largeur: 490 mm | Longueur: 430 mm
Diable à bouteilles 200kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886540
Rubix :Z600-7314388
EAN :3660338399749
Documents
Détails articles : DIABLE 200KG 1 BOUTEILLE D. 280 BOUTEILLE TYPE B20-B40-B50
Diable porte-bouteilles, 1 ou 2 bouteilles
Roues caoutchouc pour sols lisses.
Maintien des bouteilles avec une chaîne de sécurité, attache rapide par mousqueton
Roues caoutchouc pour sols lisses.
Maintien des bouteilles avec une chaîne de sécurité, attache rapide par mousqueton
Applications
Compatible avec types B40 – B50.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 10 kg |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,46 € HT
/ unité
254,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

