Diable porte-bouteilles Fimm 810000152, Largeur: 1290 cm | Longueur: 750 cm
Diable porte bouteilles pour atelier, 2 bouteilles 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810000152
Rubix :2413-7000009
EAN :3666025101213

Documents
Détails articles : DIABLE PORTE BOUTEILLE 200KG 2 BOUTEILLES R.CAOUT
Diable porte bouteilles professionnel pour atelier.
Deux hauteurs de guide bouteille : 415 et 970 mm.
Equipé de roues pneumatiques pour une utilisation sur sols inégaux.
Nombre de bouteilles : 2.
Diamètre maxi bouteille : 260 mm.
Type de roue pneumatique.
Profondeur bavette : 160mm.
Deux hauteurs de guide bouteille : 415 et 970 mm.
Equipé de roues pneumatiques pour une utilisation sur sols inégaux.
Nombre de bouteilles : 2.
Diamètre maxi bouteille : 260 mm.
Type de roue pneumatique.
Profondeur bavette : 160mm.
Applications
Idéal pour la manutention de bouteilles dans un atelier. Adapté aux bouteilles de type B20-B40 ou B50 d'un diamètre maxi 260 mm. té
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 260 mm |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Poids | 10 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,00 € HT
/ unité
537,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
