Chariot à main Spartex 894442, Capacité de charge: 200 kg
Chariot porte bac 200kg
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :894442
Rubix :Z600-7332484
EAN :3666025004255

Détails articles : CHARIOT CU 200KG POUR BACS 600X400MM
Chariot en tube mécano soudé pour la manutention de bacs plastiques 600x400mm
- Hauteur du dossier ergonomique : 945mm
- Dimensions hors tout : 810x460x945 mm
- Roues : Ø125mm 2 pivotantes et 2 pivotantes à frein
- Poids 9,5kg
- Hauteur du dossier ergonomique : 945mm
- Dimensions hors tout : 810x460x945 mm
- Roues : Ø125mm 2 pivotantes et 2 pivotantes à frein
- Poids 9,5kg
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Longueur | 810 mm |
| Largeur | 460 mm |
| Hauteur | 945 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 105,02 €
97,22 € HT
/ unité
116,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
