Chariot à main Fimm 800004073, Largeur: 490 mm | Longueur: 770 mm
Chariot dossier fixe 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800004073
Rubix :2413-7153055
EAN :3666025000042
Documents
Détails articles : CHARIOT 300K 770X490 1DOS FIXE
Chariot professionnel à dossier fixe.
Châssis monobloc garantissant une bonne résistance dans le temps.
Plateau en bois médium vernis 8 mm.
En série, roues caoutchouc Ø 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Hauteur plateau / sol : 185 mmHauteur du dossier : 740 mm
Châssis monobloc garantissant une bonne résistance dans le temps.
Plateau en bois médium vernis 8 mm.
En série, roues caoutchouc Ø 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Hauteur plateau / sol : 185 mmHauteur du dossier : 740 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 770 mm |
|---|---|
| Largeur | 490 mm |
| Hauteur | 95,7 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,19 € HT
/ unité
355,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


