Chariot à main Spartex 886536, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 455 mm | Longueur: 880 mm
Chariot à dossier fixe 250kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :787389
Spartex :886536
Rubix :Z600-7314390
EAN :3660338399725

Documents
Détails articles : CHARIOT A DOSSIER FIXE 250KG MECANOSOUDE 720X450MM
Châssis en acier entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateau garantissant résistance et longévité. Peinture époxy très résistante aux rayures.
Le plateau en bois est d'une épaisseur de 8 mm, il est très résistant et ne présente aucun risque d'écharde.
Dossier fixe hauteur ergonomique. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein
Le plateau en bois est d'une épaisseur de 8 mm, il est très résistant et ne présente aucun risque d'écharde.
Dossier fixe hauteur ergonomique. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein
Applications
Chariot destiné à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 880 mm |
| Largeur | 455 mm |
| Hauteur | 925 mm |
| Nombre de galets | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,89 € HT
/ unité
304,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
