Conteneur roulant Fimm 885006622, Capacité de charge: 500 kg | Largeur: 180 cm | Longueur: 80 cm
Roll conteneur équipé de 2 portes cadenassables et d'un toit, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885006622
Rubix :2413-7069770
EAN :3666025802486
Documents
Détails articles : ROLL 500KG 1200X800X1800 2 PORTES CADENASSABLES
Construction en acier zingué.
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires.
En série, roues polypropylène D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Points forts
Léger et maniable, le roll offre un excellent rapport qualité/prix pour la manutention et le stockage dans les espaces réduits. Panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Capacité de charge | 500 kg |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 171,02 € HT
/ 2 unités
2 605,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours


