Chariot à main Fimm 805000086
Chariot acier dossier rabattable 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :805000086
Rubix :2413-7051951
EAN :3666025000134
Documents
Détails articles : CHARIOT LEGER DOS RABA 300KG RE NON TACHANTES D125
Chariot léger, peu encombrant avec son dossier rabattable et destiné à des utilisations occasionnelles.
Plateau en tôle emboutie recouvert de plastique antidérapant avec bande de protection périphérique.
En série, roues caoutchouc D.
125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau/sol : 190 mmHauteur du dossier : 680 mm.
Capacité de charge 300kgDimension plateau 910x610mmPoids 15kgType roue GNT : gris non tachant.
Plateau en tôle emboutie recouvert de plastique antidérapant avec bande de protection périphérique.
En série, roues caoutchouc D.
125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau/sol : 190 mmHauteur du dossier : 680 mm.
Capacité de charge 300kgDimension plateau 910x610mmPoids 15kgType roue GNT : gris non tachant.
Points forts
Chariot léger, peu encombrant, idéal pour des utilisations occasionnelles
Applications
Idéal pour déplacer facilement les charges les plus diverses jusqu'à 300 kg. Multi usage pour tous les services de l'entreprise.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 910 mm |
|---|---|
| Largeur | 610 mm |
| Hauteur | 680 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 325,20 € HT
/ 40 unités
12 390,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

