Diable porte-bouteilles Fimm 810007885, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 1438 cm | Longueur: 530 cm
Diable 1 bouteille pour chantier 250 kg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :810007885
Rubix :2413-7029241
EAN :3666025101299




Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : DIABLE BOUTEILLE CHANTIER 1 BOUT 250KG B.PNEUM RGE
Adapté aux bouteilles de type B20-B40-B50 ou B84 d'un diamètre maxi de 320 mm.
Équipé d'une poignée ergonomique cintrée protégeant l'opérateur pendant la manutention de la bouteille.
Roues pneumatiques pour utilisation sur sols accidentés.
Nombre de bouteille : 1.
Hauteur guide bouteille : 970 mm.
Profondeur bavette : 280mm.
Équipé d'une poignée ergonomique cintrée protégeant l'opérateur pendant la manutention de la bouteille.
Roues pneumatiques pour utilisation sur sols accidentés.
Nombre de bouteille : 1.
Hauteur guide bouteille : 970 mm.
Profondeur bavette : 280mm.
Points forts
Ce modèle se différencie des modèles d'atelier par le diamètre des roues plus important permettant de diminuer l'effort de traction.
Applications
Idéal pour des chantiers extérieurs ou évolution sur un terrain accidenté grâce aux roues de D.400 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Couleur | rouge |
| Poids | 14 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,49 € HT
/ unité
689,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours