Diable pour fût Fimm 840000233, Capacité de charge: 350 kg | Largeur: 1800 cm | Longueur: 550 cm
Diable palettiseur - dépalettiseur de fûts métalliques ou plastiques à rebords 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840000233
Rubix :2413-7029246
EAN :3666025400231






Documents
Détails articles : DIABLE FUT PALETTIS DEPALETTIS 350KG RGE
Diable palettiseur - dépalettiseur de fûts métalliques ou plastiques à rebords.
Dispose d'une béquille escamotable permettant de le ranger plus facilement.
Diable mixte : pour fûts métalliques à rebords et plastiques (type Mauser Lring).
Type de fûts : métallique et plastique à rebord.
Capacité des fûts : 220 L.
Diamètre des roues 250mm.
Type de roue caoutchouc.
Dispose d'une béquille escamotable permettant de le ranger plus facilement.
Diable mixte : pour fûts métalliques à rebords et plastiques (type Mauser Lring).
Type de fûts : métallique et plastique à rebord.
Capacité des fûts : 220 L.
Diamètre des roues 250mm.
Type de roue caoutchouc.
Points forts
Ergonomique grâce à sa poignée fermée et ses roues arrières qui limitent l'effort de l'utilisateur. Fabrication française de qualité.
Applications
Permet de saisir un fût sur une palette, de le descendre et de le transporter.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Capacité de charge | 350 kg |
| Poids | 25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
727,03 € HT
/ unité
872,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
