Détendeur Toute la soudure 133844TL, Type: Détendeur débitlitre | Modèle: MISTRAL SP | Gaz: Argon/CO2
Détendeur Mistral
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Toute la soudure :133844TL
Rubix :1959-7033581
EAN :3660478016001

Documents
Détails articles : DETENDEUR MISTRAL SP DEBILITRE 0 A 38 L/MN
Détendeur MISTRAL SP avec mano 50. Vis de détente et bonnette de protection en caoutchouc auto-extinguible. Sortie douille démontable 10 x 17. Poids : 1,750 kg. Détendeur industriel ou de chantier destiné aux travaux de chauffage, de soudage, d'oxycoupage ou de formage. Pour tous gaz non corrosifs. Norme NF-EN ISO 2503.
Informations techniques
Attributs
| Type | détendeur débitlitre |
|---|---|
| Gaz | argon/co2 |
| Plage | 38 l/min |
| Modèle | mistral sp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,59 € HT
/ unité
287,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h