Détendeur GCE A291031, Type: Débitmètre à flotteur | Modèle: à cadran | Gaz: Argon/CO2
DEBITMETRE A FLOTTEUR 0-30 l/min Gaz Argon/CO2
Voir les informations techniquesRéférences
GCE :A291031
Rubix :0155-7015038
EAN :8592346173903


Résumé technique
| Type | débitmètre à flotteur |
|---|---|
| Pression de détente | 3,5 bar |
| Gaz | argon/co2 |
Détails articles : ROTAMETRE ET JOINT P/COMBIFLOW
Débitmètre à flotteur Argon/CO2 destiné à l’alimentation très précise des appareils de soudage électrique TIG et MIG. Raccord d'entrée 3/8".
Points forts
débits en l/min : 3 à 30
Informations techniques
Attributs
| Type | débitmètre à flotteur |
|---|---|
| Pression de détente | 3,5 bar |
| Gaz | argon/co2 |
| Modèle | à cadran |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,05 € HT
/ unité
272,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours