Couteau de sécurité Olfa SK-4, Longueur: 17.55 mm

Cutter

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Olfa :SK-4
Rubix :2058-5181565
Fabricant :SK-4
EAN :091511400922
CUTTER SECURITE SK-4 GREEN ABS POM 100% RECYCLE
brand logo

Résumé technique

Longueur17,55 mm
Matièreabs

Documents

Détails articles : CUTTER SECURITE SK-4 GREEN ABS POM 100% RECYCLE


Cutter sécurité ambidextre OLFA "SK-4 GREEN" Lame réversible. Lame autorétractable après coupe Lame trapézoïdale 17,5 mm réversible Anneau d'accroche Poignée ABS 100% recyclée

Points forts

Top vente OLFA en France ABS 100 % recyclé ! Ambidextre ! Changement de lame rapide sans outil !
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur17,55 mm
Matièreabs
28,92 HT
/ unité
34,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.