Couteau de sécurité Martor 6200112.12, Longueur: 76 mm | Type de lames: Autre
MARTOR Couteau de sécurité SECUMAX TRENNEX avec LAME À BOUT TRIANGULAIRE 85 | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :6200112.12
Rubix :4584-5400510
Fabricant :6200112.12
EAN :4002632801167





Résumé technique
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Longueur | 76 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
Documents
Détails articles : COUTEAU SECUMAX BOITE DE 10
Coupe toutes les matières souples. Renforcé de fibre de verre.
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique renforcé de fibres de verre. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique renforcé de fibres de verre. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique renforcé de fibres de verre
- Double protection
La lame injectée coupe uniquement ce que tu décides de couper. Pas de risque pour l'utilisateur ou le support de coupe.
Extrémité arrondie
La longue extrémité arrondie compresse la matière à couper et la conduit fiablement jusqu'au tranchant. Tu évites ainsi les accrocs et surtout les blessures.
Unique en son genre
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Pour chaque main
Le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas à l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX TRENNEX. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Mousse synthétique, polystyrène
Textile
Toile
Feutre
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Applications
Coupe toutes les matières souples. Renforcé de fibre de verre.
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique renforcé de fibres de verre. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique renforcé de fibres de verre. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Plastique renforcé de fibres de verre
- Double protection
La lame injectée coupe uniquement ce que tu décides de couper. Pas de risque pour l'utilisateur ou le support de coupe.
Extrémité arrondie
La longue extrémité arrondie compresse la matière à couper et la conduit fiablement jusqu'au tranchant. Tu évites ainsi les accrocs et surtout les blessures.
Unique en son genre
Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. La lame ne peut pas être changée, tes collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.
Pour chaque main
Le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que tu ne te lasseras pas à l'utiliser. Peu importe que tu sois droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.
Toujours bien placé
Tu ne risques pas de perdre le SECUMAX TRENNEX. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Tu peux ainsi le fixer judicieusement.
- Principaux matériaux de coupe:
Mousse synthétique, polystyrène
Textile
Toile
Feutre
Film étirable, thermorétractable
Adhésif
Bandes de films et de papiers
Fils, ficelles
Informations techniques
Attributs
| Type de lames | autre |
|---|---|
| Longueur | 76 mm |
| Matière | plastique renforcé de fibres de verre |
| Poids | 7,9 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,73 € HT
/ boite
75,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h