Couteau de sécurité SAM 378-27, Largeur lame: 25 mm | Longueur: 200 mm | Type de lames: Lames sécables
Cutter Bimatiere Lame 25 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :378-27
Rubix :0149-5180851
EAN :3272670526280





Résumé technique
| Type de lames | lames sécables |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Longueur | 200 mm |
Documents
Détails articles : CUTTER BI-MAT LAME 25MM PROMO 1/10
CONFORT: Corps bi- matière pour éviter tout glissementFORME ergonomique pour une parfaite prise en mainLames sécables de 25 mmChargeur de deux lames dans le corps du cutterLongueur: 200 mm. Poids: 120 gBouton plastique avec système de blocage.Guide lame en acier.

Informations techniques
Attributs
| Type de lames | lames sécables |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € HT
/ unité
20,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h