Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C228/C5850 - 889200

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874601
Mecaline :C228/C5850 - 889200
Rubix :X600-1474034
Fabricant :889200
EAN :3660338417535
COURROIE C228/C5850 C22X5791LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec228
Longueur intérieure5791 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C228/C5850 C22X5791LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec228
Longueur intérieure5791 mm
Longueur extérieure5850 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence5850 mm
Matièresbr
53,21 € HT
/ unité
63,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours