Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1450

optibelt VB Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 X 1450
Rubix :0314-1050048
Fabricant :1794638
EAN :4014486032130
COURROIE 10X6 LI 1450 LP 1472 Z57

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez57
Longueur intérieure1450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1450 LP 1472 Z57


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez57
Longueur intérieure1450 mm
Longueur extérieure1488 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence1472 mm
13,16 HT
/ unité
15,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours