Courroies trapézoïdales classiques Gates B42 17X1120LP/1075LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B42 17X1120LP/1075LI HIPOWER
Rubix :7608-1142875
Fabricant :900310042
EAN :5412571050684


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b42 |
| Longueur intérieure | 1075 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1075 LP 1120 B42
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b42 |
| Longueur intérieure | 1075 mm |
| Longueur extérieure | 1143 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1120 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h