Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A45/A1180 - 888862

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867752
Mecaline :A45/A1180 - 888862
Rubix :X600-1474373
Fabricant :888862
EAN :3660338414152
COURROIE A45/A1180 A13X1143LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea45
Longueur intérieure1143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A45/A1180 A13X1143LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea45
Longueur intérieure1143 mm
Longueur extérieure1180 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1180 mm
Matièresbr
7,80 € HT
/ unité
9,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h