Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B124/B3200 - 888942
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874309
Mecaline :B124/B3200 - 888942
Rubix :X600-1474293
Fabricant :888942
EAN :3660338414954


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b124 |
| Longueur intérieure | 3149 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B124/B3200 B17X3149LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b124 |
| Longueur intérieure | 3149 mm |
| Longueur extérieure | 3200 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3200 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,65 € HT
/ unité
27,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours