Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A54/A1400 - 888877
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867761
Mecaline :A54/A1400 - 888877
Rubix :X600-1474358
Fabricant :888877
EAN :3660338414305


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a54 |
| Longueur intérieure | 1371 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A54/A1400 A13X1371LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a54 |
| Longueur intérieure | 1371 mm |
| Longueur extérieure | 1400 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € HT
/ unité
10,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h