Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 8000

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 8000
Rubix :0314-1049202
Fabricant :1595479
EAN :4014486044720
COURROIE 32X20 LI 8000 LP 8075 D315

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied315
Longueur intérieure8000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 8000 LP 8075 D315


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied315
Longueur intérieure8000 mm
Longueur extérieure8126 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence8075 mm
309,13 € HT
/ unité
370,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours