Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 1250
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 1250
Rubix :0314-1048511
Fabricant :1556055
EAN :4014486010282





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1250 |
| Longueur intérieure | 1250 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 1250 LP 1270
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1250 |
| Longueur intérieure | 1250 mm |
| Longueur extérieure | 1281 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 1269 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,92 € HT
/ unité
14,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours