Courroies trapézoïdales classiques Gates B102 17X2640LP/2600LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B102 17X2640LP/2600LI HIPOWER
Rubix :7608-1142931
Fabricant :900310102
EAN :5412571051247


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b102 |
| Longueur intérieure | 2600 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2600 LP 2640 B102
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b102 |
| Longueur intérieure | 2600 mm |
| Longueur extérieure | 2669 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2640 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,87 € HT
/ unité
46,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours