Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1700
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 1700
Rubix :0314-1047867
Fabricant :1784875
EAN :4014486037029





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1700 |
| Longueur intérieure | 1700 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1700 LP 1750
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x1700 |
| Longueur intérieure | 1700 mm |
| Longueur de référence | 1750 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur extérieure | 1779 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,40 € HT
/ unité
36,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours