Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z43.1/4/Z1121 - 890027

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :Z43.1/4/Z1121 - 890027
Rubix :X600-1473576
Fabricant :890027
EAN :3660338425806
COURROIE Z43.1/4/Z1121
Résumé technique
Profilz/10
Désignation de courroiez43 1/4
Longueur intérieure1098 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE Z43.1/4/Z1121


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez43 1/4
Longueur intérieure1098 mm
Longueur extérieure1121 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 HT
/ unité
6,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours