Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C126/C3260 - 889161

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874501
Mecaline :C126/C3260 - 889161
Rubix :X600-1474074
Fabricant :889161
EAN :3660338417146
COURROIE C126/C3260 C22X3200LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec126
Longueur intérieure3200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C126/C3260 C22X3200LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec126
Longueur intérieure3200 mm
Longueur extérieure3260 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3260 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 8,77 €
8,14 € HT
/ unité
9,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours