Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B28.1/2/B760 - 889017

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883407
Mecaline :B28.1/2/B760 - 889017
Rubix :X600-1474219
Fabricant :889017
EAN :3660338415708
COURROIE B28.1/2/B760 B17X723LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb28 1/2
Longueur intérieure723 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B28.1/2/B760 B17X723LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb28 1/2
Longueur intérieure723 mm
Longueur extérieure760 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence760 mm
Matièresbr
4,13 € HT
/ unité
4,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours