Courroies trapézoïdales classiques Gates C280 22X7135LP/7100LI HIPOWER
Hi-Power C
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :C280 22X7135LP/7100LI HIPOWER
Rubix :7608-1152074
Fabricant :900410280
EAN :5412571052688


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c280 |
| Longueur intérieure | 7100 mm |
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 7100 LP 7135 C280
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c280 |
| Longueur intérieure | 7100 mm |
| Longueur extérieure | 7163 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 7158 mm |
| Section | 22 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,36 € HT
/ unité
196,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours