Courroies trapézoïdales classiques Gates Z19 10X505LP/485LI HIPOWER

Hi-Power Z

Voir les informations techniques
Références
Gates :Z19 10X505LP/485LI HIPOWER
Rubix :7608-1142727
Fabricant :900110019
EAN :5412571048957
COURROIE 10X6 LI 485 LP 505 Z19
Résumé technique
Profilz/10
Désignation de courroiez19
Longueur intérieure485 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 485 LP 505 Z19


Courroie en V roulée, avec un profil traditionnel. Le dessus arqué, les flancs concaves et les bords arrondis garantissent une contrainte de traction uniforme et un contact régulier avec les rainures de la poulie. La durée de vie de service est prolongée et l’usure des poulies est réduite. Fiabilité et efficacité pour un excellent rapport qualité/prix. Abaissez les coûts de remplacement et d’entretien grâce à une durée de vie plus longue.

Points forts

• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez19
Longueur intérieure485 mm
Longueur extérieure507 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence507 mm
Matièrecr
Section10 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,25 HT
/ unité
11,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours