Courroies trapézoïdales classiques Gates B61 17x1550Li B1590 Ld DELTA CLASSIC
Section 17 x 11
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B61 17x1550Li B1590 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265062
Fabricant :962260610
EAN :5414465295911


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b61 |
| Longueur intérieure | 1550 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1550 LP 1590 B61 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b61 |
| Longueur intérieure | 1550 mm |
| Longueur extérieure | 1622 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1590 mm |
| Matière | sbr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,43 € HT
/ unité
17,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h