Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B40.1/2/B1070 - 889054
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874229
Mecaline :B40.1/2/B1070 - 889054
Rubix :X600-1474182
Fabricant :889054
EAN :3660338416071


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b40 1/2 |
| Longueur intérieure | 1028 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B40.1/2/B1070 B17X1028LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b40 1/2 |
| Longueur intérieure | 1028 mm |
| Longueur extérieure | 1070 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1070 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,90 €
3,70 € HT
/ unité
4,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours