Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 4826
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :17 X 4826
Rubix :0314-1325126
Fabricant :1732441
EAN :4014486540512


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b190 |
| Longueur intérieure | 4826 mm |
Détails articles : COURROIE B 190
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b190 |
| Longueur intérieure | 4826 mm |
| Longueur extérieure | 4895 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 4866 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,40 € HT
/ unité
84,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours