Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 7620
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 7620
Rubix :0314-1049201
Fabricant :1619979
EAN :4014486044713





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d300 |
| Longueur intérieure | 7620 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 7620 LP 7695 D300
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d300 |
| Longueur intérieure | 7620 mm |
| Longueur extérieure | 7746 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 7695 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,80 € HT
/ unité
352,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours