Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A87/A2240 - 888911

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A87/A2240 - 888911
Rubix :X600-1474324
Fabricant :888911
EAN :3660338414640
COURROIE A87/A2240 A13X2209LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea87
Longueur intérieure2209 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A87/A2240 A13X2209LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea87
Longueur intérieure2209 mm
Longueur extérieure2240 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2240 mm
Matièresbr
13,29 HT
/ unité
15,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h