Courroies trapézoïdales classiques Gates A102 13X2625LP/2590LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A102 13X2625LP/2590LI HIPOWER
Rubix :7608-1142843
Fabricant :900210102
EAN :5412571050240


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a102 |
| Longueur intérieure | 2590 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2590 LP 2625 A102
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a102 |
| Longueur intérieure | 2590 mm |
| Longueur extérieure | 2640 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2620 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,33 € HT
/ unité
32,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours