Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A82/A2120 - 888905

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874103
Mecaline :A82/A2120 - 888905
Rubix :X600-1474330
Fabricant :888905
EAN :3660338414589
COURROIE A82/A2120 A13X2082LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea82
Longueur intérieure2082 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A82/A2120 A13X2082LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea82
Longueur intérieure2082 mm
Longueur extérieure2120 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2120 mm
Matièresbr
12,68 € HT
/ unité
15,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h