Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B131/B3380 - 888947

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874364
Mecaline :B131/B3380 - 888947
Rubix :X600-1474288
Fabricant :888947
EAN :3660338415005
COURROIE B131/B3380 B17X3327LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb131
Longueur intérieure3327 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B131/B3380 B17X3327LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb131
Longueur intérieure3327 mm
Longueur extérieure3380 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3380 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 9,06 €
8,53 € HT
/ unité
10,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours