Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B48.1/2/B1270 - 889076

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874241
Mecaline :B48.1/2/B1270 - 889076
Rubix :X600-1474160
Fabricant :889076
EAN :3660338416293
COURROIE B48.1/2/B1270 B17X1231LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb48 1/2
Longueur intérieure1231 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B48.1/2/B1270 B17X1231LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb48 1/2
Longueur intérieure1231 mm
Longueur de référence1270 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure1270 mm
Matièresbr
6,93 € HT
/ unité
8,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours