Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 3150
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 3150
Rubix :0314-1047984
Fabricant :1652219
EAN :4014486038569





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x3150 |
| Longueur intérieure | 3150 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 3150 LP 3210
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x3150 |
| Longueur intérieure | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3250 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 3210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,97 € HT
/ unité
85,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours