Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1175
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 1175
Rubix :0314-1048901
Fabricant :1532571
EAN :4014486034172





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b46 |
| Longueur intérieure | 1175 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1175 LP 1215 B46
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b46 |
| Longueur intérieure | 1175 mm |
| Longueur de référence | 1215 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1244 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,32 € HT
/ unité
23,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h